Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussklemmen, 19 mm, 1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96340
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17412
EAN/GTIN:
     4030198174128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komposit-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Kompositband
Verschlusshülsen Komposit
Metallschnallen
  • jederzeit nachspannbar, einfach zu handhaben, für Umreifungsbänder in verschiedenen Breiten
  • 1000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
19 mm
Oberfläche:
glatt
Geeignet für:
Polyester Kraftband
Bandbreite:
19 mm
Breite:
19 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 39,67*
€ 49,19*
6 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,99*
ab € 43,83*
€ 54,35*
1 Tag
32
pro Paket
Frei Haus
ab € 48,25*
€ 60,18*
2 Tage
39
pro Paket
€ 7,90*
ab € 48,49*
€ 60,49*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 66,49*
€ 82,71*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,71*
€ 98,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,46*
€ 96,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,27*
€ 93,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,68*
€ 88,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 69,25*
€ 82,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 66,49*
€ 79,12
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,06649* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19173
ab € 41,64*
Zubehör
k.A.
30502
ab € 28,00*
Zubehör
k.A.
30516
ab € 43,57*
Zubehör
k.A.
30523
ab € 33,91*
Zubehör
k.A.
4030198305218
ab € 50,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.