Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besenstiel, für Saalbesen mit Stielloch, L 1400 mm, Holz, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-95972
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     51900014
EAN/GTIN:
     4250510905616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Grossraumbesen

Dieser braune Besenstiel wurde aus hochwertigem Holz gefertigt und besitzt eine Länge von insgesamt 1400 mm, das Gewicht beträgt 500 g. Er ist das ideale Zubehörprodukt für den 500 mm breiten Saalbesen mit integriertem Stielloch, welcher bei uns separat verfügbar ist.

In Kombination mit dem Saalbesen ermöglicht der mit 3 Jahren Garantie versehene Besenstiel im Zuge der Trockenreinigung die gleichermassen zügige wie gründliche Beseitigung von sowohl feinem als auch grobem Schmutz.

Weitere Details:

  • Besenstiel aus hochwertigem Holz
  • Passend zu dem 500 mm breiten Saalbesen mit integriertem Stielloch (dieser separat zu bestellen)
  • Farbe: braun
  • Masse: L 1400 mm
  • Gewicht: 500 g
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Aussen; Innen
Farbe:
braun
Material:
Holz
Gewicht:
0.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Saalbesen, Werkstattbesen, saalbesen 50 cm stielloch, großraumbesen, saalbesen 50cm, 95972, 95972-SW81, Besen, Handfeger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.