Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbauprofile AL2X 180 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-95766
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     AL2X-180W
EAN/GTIN:
     6416763084005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
95766
95766-SW81
Werkbank Zubehör
Werktisch

Aufbauprofile AL2X
Für die Montage von Zubehör.
Sie werden fest auf der Tischplatte montiert. Dadurch ist eine lückenlose Aufstellung der Tische gewährleistet. Die Aufbaubreite kann geteilt oder durchgehend genutzt werden. Stahlteile pulverbeschichtet nach RAL 7035 (lichtgrau).
Umfasst 2 senkrechte und 1 waagerechtes Aluminium-Profil.

  • Typ 110 W: 1063 x 900 mm, für Tischbreite 1073 mm
  • Typ 150 W: 1489 x 900 mm, für Tischbreite 1500 mm
  • Typ 180 W: 1789 x 900 mm, für Tischbreite 1800 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Geräteschienen:
1 Stk.
ESD (leitfähig):
Ja
Typ:
Aufbauprofile 180 W
System:
WB
Anzahl Tragsäulen:
2 Stk.
Breite:
1800 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,18*
€ 286,04*
€ 4,80*
ab € 234,21*
€ 286,64*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 249,45*
€ 303,25*
14 Tage
11
Frei Haus
ab € 273,33*
€ 329,50*
Frei Haus
ab € 309,92*
€ 372,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,25*
€ 360,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,31*
€ 353,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,04*
€ 330,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,06*
€ 324,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,45*
€ 296,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AKK180
ab € 134,75*
Zubehör
Treston
ALH110 ESD
ab € 274,59*
Zubehör
Treston
ALH180 ESD
ab € 309,97*
Zubehör
Treston
CC8
ab € 15,62*
Zubehör
Treston
HSB180
ab € 165,94*
Zubehör
Treston
WB818
ab € 775,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.