Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Regalboden ASH 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-95753
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     ASH-100
EAN/GTIN:
     6416763020942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Tiefe, Höhe und Neigung stufenlos verstellbar. Gleitkante vorne.

  • Tragfähigkeit ca. 35 kg
  • Montage am Rahmen
  • Typ 70: 400 x 660 mm, für Tischbreite 1500/1800 mm
Weitere Informationen:
ESD (leitfähig):
Nein
Typ:
100
System:
WB
Gewicht:
10 kg
Farbe Arbeitsplatte:
grau
Belastbarkeit:
35 kg
Tiefe:
400 mm
Breite:
960 mm
Weitere Suchbegriffe: Kästenprofil, Kästenschiene, Montagetisch, System-Montagetisch, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, treston montagetisch, system montagetisch, fachboden stahl, 95753, 95753-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Ablagefach, Ablageboden, Lagerpacktisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,39*
€ 219,73*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 180,34*
€ 220,34*
18 Tage
22
Frei Haus
ab € 184,32*
€ 225,09*
Frei Haus
ab € 225,70*
€ 273,22*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,34*
€ 262,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,25*
€ 256,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,48*
€ 244,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,59*
€ 239,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,34*
€ 214,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
ASH100 ESD
ab € 256,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.