Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastaturhalter TRESTON WKA ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-95737
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     WKA ESD
EAN/GTIN:
     6416763043798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Arbeitstisch
Tastaturablage
Tastaturhalterung
treston tastaturablage

mit Schwenkarm aus Stahl
max. 15 kg
Armlänge: 220 mm
Masse: 220 x 500 mm
als Standard- oder ESD-Ausführung

Weitere Informationen:
ESD (leitfähig):
Ja
Ausführung:
ESD
System:
WB
Höhe:
220 mm
Gewicht:
1 kg
Belastbarkeit:
15 kg
Breite:
500 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: tastaturhalterung, tastaturhalterung stahl, 95737, 95737-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Tastaturauszug, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 197,09*
€ 237,58*
Frei Haus
ab € 247,20*
€ 292,94*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,58*
€ 282,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,91*
€ 277,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,65*
€ 260,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,75*
€ 255,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,09*
€ 234,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
WB1212CT ESD
ab € 542,13*
Zubehör
Treston
WB1212CT
ab € 299,23*
Zubehör
Treston
WB804ST ESD
ab € 198,34*
Zubehör
Treston
WB804ST
ab € 138,57*
Zubehör
Treston
WB811 C ESD
ab € 1.511,15*
Zubehör
Treston
WB811 C
ab € 1.424,84*
Zubehör
Treston
WB811 EL ESD
ab € 2.295,10*
Zubehör
Treston
WB811 EL
ab € 2.278,52*
Zubehör
Treston
WB811 ESD
ab € 889,87*
Zubehör
Treston
WB811
ab € 732,29*
Zubehör
Treston
WB815 C ESD
ab € 1.686,51*
Zubehör
Treston
WB815 C
ab € 1.533,30*
Zubehör
Treston
WB815 EL ESD
ab € 2.434,36*
Zubehör
Treston
WB815 EL
ab € 2.235,66*
Zubehör
Treston
WB815 ESD
ab € 892,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.