Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federbodenwagen aus eloxiertem Aluminium, 180 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94679
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     0221408 08 ALU
EAN/GTIN:
     4260257921268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Tischwagen
Federboden-Kastenwagen
Federboden-Transportwagen
Federbodenwagen

Der lastabhängig, fliegend aufgehängte Boden wird in Spezialprofilen an den Wagen-Stirnseiten verkantungsfrei geführt. 8 kugelgelagerte Rollen sorgen für eine präzise Parallelbewegung des Federbodens. Glatte Wände reduzieren die Reibung des Ladegutes und begünstigen die sofortige Reaktion des Federbodens auf Gewichtsveränderung.
180 Liter

  • Tragkraft: 50 kg
  • Aussenmasse: L 1280 x B 675 x H 985 mm
  • Innenmasse: L 740 x B 510 x H 485 mm
  • Totale Höhe: 760 mm
  • Rad: 125 mm
  • Gewicht: ca. 30 kg


380 Liter

  • Tragkraft: 70 kg
  • Aussenmasse: L 1115 x B 690 x H 855 mm
  • Innenmasse: L 1000 x B 650 x H 580 mm
  • Totale Höhe: 855 mm
  • Rad: 125 mm
  • Gewicht: ca. 45 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
alusilber
Bereifung:
2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen
Behältervolumen:
180 l
Aussenlänge:
855 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
550 mm
Aussenhöhe:
760 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Tragkraft:
50 kg
Gewicht:
30 kg
Material Räder:
Vollgummi
Material Gestell:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Kastenwagen, Tischwagen, gmöhling kastenwagen, kastenwagen, 94679, 94679-SW81, Alu-Kastenwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,13*
€ 719,61*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 634,24*
€ 721,95*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,67*
€ 732,35*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 707,11*
€ 768,89*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 852,29*
€ 917,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,56*
€ 1.091,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,66*
€ 1.084,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,65*
€ 1.062,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,39*
€ 1.041,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,29*
€ 1.014,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.