Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke Deiss Premium, für 120 l, durchstoss- & reissfest, Recycling-LDPE, 100 Stück, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94620
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     10114
EAN/GTIN:
     4001553101141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Die Premium Müllsäcke von Deiss wurden gänzlich aus blauem, zu 100 % recycelbarem Hochdruck-Polyethylen (LDPE) gefertigt. Im Zusammenspiel mit ihrer beachtlichen Materialstärke von 100 -µ zeichnen sie sich durch ein überdruchschnittlich hohes Mass an Durchstoss- und Reissfestigkeit aus '“ daher sind sie ideal für die Aufnahme von schwerem oder kantigem Abfall geeignet.

Das Volumen der Seitenfaltensäcke wird durch die seitlichen Falten vergrössert, sodass diese die Produkte besser

aufnehmen können.

Sie erhalten diese auch als Inliner für Mülltonnen verwendbaren Premium Müllsäcke von Deiss wahlweise mit einem Aufnahmevolumen von 120 l oder von 240 l in einem Paket zu 100 Stück.

Weitere Details:

  • Ausgesprochen durchstoss- und reissfeste Müllsäcke
  • Auch für die Aufnahme von schwerem oder kantigem Abfall geeignet
  • Passend als Inliner für Mülltonnen
  • Wahlweise mit 120 l oder 240 l Volumen erhältlich
  • Materialstärke: jeweils 100 -µ
  • Material: jeweils 100 % Recycling-Hochdruck-Polyethylen (LDPE)
  • Farbe: jeweils blau
  • Masse: je nach gewähltem Volumen L 1250 x B 500 + 450 mm (für 120 l) bzw. L 1350 x B 650 + 550 mm (für 240 l)
  • Anzahl: jeweils 100 Stück pro Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
Weich-Polyethylen (LDPE)
Höhe:
1250 mm
Materialstärke:
100 µm
Breite:
500 mm
Inhalt:
120 l
Zugband:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, Wertstoffsäcke, müllsack 180 l blau 100my, abfall säcke, abfall-säcke 180l, 94620, 94620-SW81, Abfallbeutel, Müllbeutel, Mülltüte, Mülleimerbeutel, Müllsack
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,19*
ab € 77,88*
€ 106,66*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 81,94*
€ 106,66*
Frei Haus
ab € 102,84*
€ 132,01*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 119,12*
€ 152,14*
Frei Haus
ab € 132,06*
€ 168,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,66*
€ 126,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,52*
€ 125,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 101,69*
€ 121,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,01*
€ 116,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,94*
€ 97,51
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,8194* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
20103
ab € 22,79*
Ähnlich
Emil Deiss
90128
ab € 52,85*
Ähnlich
Emil Deiss
90154
ab € 0,3604*
Ähnlich
Emil Deiss
20101
ab € 87,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.