Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke, 120 l, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94608
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     10312 BLAU
EAN/GTIN:
     4001553103121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

passend für Slim Jim Container und Container mit Rädern von Rubbermaid- etc.
aus HD-PE Recycling-Material, blau
Fassungsvermögen: ca. 120 Liter
Masse: ca. L 1000 x B 800 mm
Stärke: ca. 45 my
1 Paket = 250 Stück

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
High Density Polyethylen (HDPE)
Höhe:
1000 mm
Materialstärke:
45 µm
Breite:
800 mm
Inhalt:
120 l
Zugband:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l blau deiss, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, 94608, 94608-SW81, Abfallbeutel, Müllbeutel, Mülltüte, Mülleimerbeutel, Müllsack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 77,74*
€ 101,36*
Frei Haus
ab € 96,93*
€ 125,66*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,36*
€ 120,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,46*
€ 119,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,69*
€ 115,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,83*
€ 111,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,74*
€ 92,51
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,31096* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.