Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korb, Metall, stapelbar, ungelocht, 50 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94544
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     113007
EAN/GTIN:
     4260257920247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb

Stapelkörbe sind nicht nur überaus platzsparend, sondern lassen sich auch problemlos transportieren.
Insbesondere wenn Sie auf möglichst wenig Raum viel unterbringen möchten, treffen Sie mit den Stapelkörben die richtige Entscheidung. Für unterschiedliche Gegenstände geeignet, sind diese äusserst robust. Mit zwei Schalengriffen versehen, können Sie darüber hinaus für den Transport der Körbe einen Rollwagen zur Hilfe nehmen.

  • am oberen Rand mit umlaufendem, vergütetem Pressprofil
  • 2 Schalengriffe
  • austauschbare Kunststoffleisten am Boden


Gewicht:

  • 50 l = 2,7 kg
  • 82 L = 3,7 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Materialart:
Stahl
Oberfläche:
glatt
Recyclebar:
Ja
Volumen:
50 l
Griff:
Durchfassgriff
Rollenbahngeeignet:
Ja
Garantie:
3 Jahre
Aussenhöhe:
288 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Nestbar:
Nein
Klappbar:
Nein
Höhe:
288 mm
Euronorm:
Nein
Behältertyp:
Lager- und Transportkasten
Inhalt:
50 l
Länge:
564 mm
Farbe:
silber
Ausführung:
austauschbare Kunststoffleisten am Boden
Fahrbar:
Nein
Innenbreite:
340 mm
Aussenmasse L x B x H:
564 x 360 x 288 mm
Deckel:
Nein
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Aussenlänge:
564 mm
Aussenbreite:
360 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Innenmasse L x B x H:
544 x 340 x 270 mm
Innenlänge:
544 mm
Material:
Leichtmetall
Traglast:
40 kg
Innenhöhe:
270 mm
Serie:
A 1130/1
Breite:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Stapel-Korb, Stapelkorb, Transport-Box, Transportbox, transportbox gmöhling, stapel korb, stapelkasten 50l, 94544, 94544-SW81, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste, Metallbox, Stahlbox, Stahlbehälter, Steelcase
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 85,78*
€ 109,85*
Frei Haus
ab € 108,73*
€ 138,69*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.