Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro Box Serie EF 4070, aus PP, Inhalt 6,9 L, geschlossene Wände, Unterfassgriff, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-93949
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     21745
EAN/GTIN:
     4052939485102
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten

Die Euro Box Serie EF, Kunststoff ist aus langlebigem PP hergestellt. Die praktische Euro Box Serie EF besitzt geschlossene Wände und ist formstabil.[br /]Die Euro Box Serie EF besitzt geschlossene Wände. Sie bewährt sich für verschiedene innerbetriebliche Arbeitsgänge, insbesondere den Transport, das Bereitstellen und die Lagerung von verschiedenen Gegenständen. Sie ist mit stabilen Stapelrändern ausgestattet, die Ihnen ein sicheres Aufeinanderstapeln von mehreren Boxen bis zu einem Gesamtgewicht von 600 kg ermöglichen. Die Euro Box Serie EF ist mit allen Euro-Behältern kompatibel und aus widerstandsfähigem Polypropylen gefertigt. Dieses Material erweist sich als unempfindlich gegenüber den meisten ölen, Säuren und Laugen. [br /]Weitere Details:

  • Einsatzzweck: ideal einsetzbar zum Transportieren, Bereitstellen und Lagern (sowohl manuelles als auch automatisiertes Handling)
  • Optimiert (geräuschdämpfend) für den Einsatz von Förderstrecken
  • Bestens geeignet als Mehrwegverpackung im Warenverkehr
  • Material: Polypropylen
  • Glatte Innenwände für die leichte Reinigung
  • Formstabil und robust
  • Kräftige Stapelränder für sicheres Stapeln bis zu 600 kg
  • Optimale Verrippung für sichere Lagerung und Transport
  • Kompatibel mit allen Euro-Behältern,
  • Unempfindlich gegen die meisten öle, Säuren und Laugen (PP)
  • Temperaturformbeständig von -20C bis + 100C (PP)
  • Unterfassgriff
  • Geschlossene Wände
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Unterfassgriff
Ausführung Wände:
geschlossen
Ausführung Boden:
geschlossen
Grundmasse L x B:
400 x 300 mm
Aussenhöhe:
75 mm
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Nutzhöhe im Stapel (mm):
61
Euronorm:
Ja
Nestbar:
Nein
Inhalt:
6,9 l
Farbe:
grau
Innenbreite:
259 mm
Deckel:
Nein
Faltbar:
Nein
Aussenlänge:
400 mm
Modell:
EF 4070
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
300 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Innenlänge:
359 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Traglast:
15 kg
Innenhöhe:
73 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Gewicht:
0.75 kg
Serie:
EF Serie
Weitere Suchbegriffe: stapelkasten grau pp, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, 93949, 93949-SW81, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Faltbox, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.