Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krause Montagetritt, 2 Stufen, Höhe 0,40 m, 5,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-93791
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     805027
EAN/GTIN:
     4009199805027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Der Montagetritt ist aus robustem Aluminium gefertigt. Durch die verschweisste Konstruktion mit Stufen aus Aluminium-Riffelblech ist der Tritt besonders robust. Rutschsichere Fusskappen sorgen für eine hohe Standfestigkeit.

  • Masse obere Standfläche: 520 x 305 mm
  • Stufentiefe: 240 mm
  • Tritthöhe: je Stufe erhöht sich der Montagetritt um 200 mm


1 Stufe: Höhe 200 mm, Gewicht: 2,5 kg
2 Stufen: Höhe 400 mm, Gewicht: 5,5 kg
3 Stufen: Höhe 600 mm, Gewicht: 8 kg
4 Stufen: Höhe 800 mm, Gewicht: 10 kg
5 Stufen: Höhe 1000 mm, Gewicht: 13,5 kg

  • TÜV-/GS-geprüft
  • EN 14183
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
Gitterroststufen
Fahrbar:
Nein
Anzahl Stufen:
2
Plattformlänge:
305 mm
Material Klapptritt:
Aluminium
Plattformbreite:
520 mm
Tritttiefe:
240 mm
Arbeitshöhe:
0,4 m
Stufen:
2
Anzahl Sprossen:
2
Höhe:
0.4 m | 400 mm
Material:
Aluminium
Traglast max.[kg]:
150 kg
Ausführung Klapptritt:
gezahnte Tragstaboberseiten
Klappbar:
Ja
Oberfläche Tritt:
rutschhemmend
Oberfläche Plattform:
rutschhemmend
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, montagetritt 2 stufen krause, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, 93791, 93791-SW81, Treppe, Haushaltsleiter, Klapptrittleiter, Aluminiumstufenstehleiter, Klapptritt, Bockleiter, Podestleiter, Stehleiter, Alustufenleiter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 128,49*
€ 159,96*
5 Tage
18
Frei Haus
ab € 141,44*
€ 175,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 141,94*
€ 175,89*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,56*
€ 176,28*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 231,27*
€ 280,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,86*
€ 334,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,59*
€ 320,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,57*
€ 306,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,96*
€ 302,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,27*
€ 275,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.