Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-93689 Herst.-Nr.: 14013073 EAN/GTIN: 4025002161135 |
| | |
|
| | |
| - Klemme drehbar
- mit schmaler Grundplatte
- Tiefe: 60 mm
- PK: 5 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Ausführung: | einseitig | Oberfläche: | verzinkt | Masse: | ø 32 x B 20 mm | Material: | Stahl | Format: | Hochformat | Gewicht: | 0.126 kg | Breite: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugklemme, werkzeugklemme bott 32mm, lochplatte, bott lochplatte, 93689, 93689-SW81, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Bohrerhalter |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Beutel | € 5,50* | ab € 2,08* | € 2,61* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | pro Beutel | Frei Haus | ab € 2,286* | € 2,876* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Beutel | € 4,90* | ab € 2,59* | € 3,27* | | | | | | | | 5 | | pro Beutel | € 5,90* | ab € 2,47* | € 3,29* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 24,94* | € 31,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,94* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|