Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-93636 Herst.-Nr.: 14006003 EAN/GTIN: 4025002159927 |
| | |
|
| | |
| - mit breiter Grundplatte
- Masse: ø 6 x T 175 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | silbergrau | Ausführung: | einseitig | Oberfläche: | verzinkt | Material: | Stahl | Format: | nicht relevant | Gewicht: | 0.162 kg | Tiefe: | 175 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Zangenhalter, Zangenhalter (Lochplatten), bott lochplatte, lochplatte, 93636, 93636-SW81, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,69* | € 9,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,81* | € 9,84* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 8,29378* | € 10,45378* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,82* | € 10,68* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,87* | € 18,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|