Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobil-Gestell, ohne Platten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-93603
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14026011.16
EAN/GTIN:
     4025002241684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen bott
werkstattwagen
  • robuste und stabile Stahlblechkonstruktion
  • 2 Bock- und 2 Lenkrollen (1 x mit Feststeller)
  • zur Aufnahme von max. 6 Loch- oder Schlitzplatten (je Seite 3 Stück)
  • Masse: B 1000 x H 1600 x T 650 mm
  • Lieferung ohne Platten
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
beidseitig
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Format:
nicht relevant
Höhe:
1600 mm
Gewicht:
28.77 kg
Tiefe:
650 mm
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen lichtgrau, 93603, 93603-SW81, Werkzeughaken, Lochplattensystem, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Bohrerhalter, Lochplatte
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,03*
€ 520,41*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 488,70*
€ 533,44*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,42*
€ 541,37*
2 Tage
5
€ 52,95*
ab € 503,67*
€ 546,41*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 603,76*
€ 648,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,70*
€ 771,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,21*
€ 763,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,85*
€ 745,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,78*
€ 733,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,76*
€ 718,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
14018004
ab € 9,02*
Zubehör
Bott
14014037.16
ab € 16,18*
Zubehör
Bott
14014038.16
ab € 19,74*
Zubehör
Bott
14014006.16
ab € 37,75*
Zubehör
Bott
14014007.16
ab € 40,35*
Zubehör
Bott
14014034.16
ab € 20,76*
Zubehör
Bott
14014031.16
ab € 26,97*
Zubehör
Bott
14005025.16
ab € 6,32*
Zubehör
Bott
14010023
ab € 4,202*
Zubehör
Bott
14010025
ab € 4,936*
Zubehör
Bott
14002064
ab € 2,91*
Zubehör
Bott
14002043
ab € 3,82*
Zubehör
Bott
14002037
ab € 1,862*
Zubehör
Bott
14002039
ab € 2,48*
Zubehör
Bott
14002041
ab € 2,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.