Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-93384 Herst.-Nr.: 14020002 EAN/GTIN: 4025002160084 |
| | |
|
| | |
| - 10 Aufnahmen (ø 2 - 12 mm)
- Breite: 115 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Ausführung: | einseitig | Oberfläche: | verzinkt | Material: | Stahl | Format: | Querformat | Gewicht: | 0.115 kg | Breite: | 115 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, Nusshalter Lochplatte, Steckschlüsselhalter, steckschlüsselhalter bott, nusshalter lochplatte, 93384, 93384-SW81, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Bohrerhalter |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 9,71* | € 10,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 9,84* | € 10,42* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 10,28886* | € 10,88886* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,35* | € 10,97* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,29* | € 21,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|