Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihalter, komplett, B 55 x T 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-93377
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14022011
EAN/GTIN:
     4025002160008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
  • mit breiter Grundplatte
  • 2-teilig oder Einzelteile
  • 3 Aufnahmen
  • Masse: B 55 x T 150 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
einseitig
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Format:
nicht relevant
Gewicht:
0.386 kg
Tiefe:
400 mm
Breite:
55 mm
Länge:
150 mm
Typ:
komplett
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, 93377, 93377-SW81, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Bohrerhalter
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 20,84*
€ 26,43*
2 Tage
35
1
€ 5,50*
ab € 20,92*
€ 26,53*
5 Tage
35
1
€ 8,90*
ab € 22,1207*
€ 27,8507*
2 Tage
35
3
Frei Haus
ab € 20,99*
€ 28,60*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 33,04*
€ 41,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.