Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihalter, oberes Teil, B 55 x T 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-93375
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14022009
EAN/GTIN:
     4025002159989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
  • mit breiter Grundplatte
  • 2-teilig oder Einzelteile
  • 3 Aufnahmen
  • Masse: B 55 x T 150 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
einseitig
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Format:
nicht relevant
Gewicht:
0.089 kg
Tiefe:
400 mm
Breite:
55 mm
Typ:
oberes Teil
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, 93375, 93375-SW81, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Bohrerhalter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
10
Frei Haus
ab € 9,99*
€ 12,54*
2 Tage
15
1
€ 4,90*
ab € 9,87*
€ 13,41*
9 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 9,89*
€ 13,44*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 9,95*
€ 13,52*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 15,51*
€ 21,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.