Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-93341 Herst.-Nr.: 14002039 EAN/GTIN: 4025002160879 |
| | |
|
| | |
| - mit breiter Grundplatte
- senkrechtes Hakenende
- Durchmesser: 6 mm
- PK: 5 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Ausführung: | einseitig | Oberfläche: | verzinkt | Material: | Stahl | Format: | nicht relevant | Gewicht: | 0.362 kg | Tiefe: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, lochplatte verzinkt, 93341, 93341-SW81, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Bohrerhalter, Wandhaken, Haken |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,59* | € 3,26* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,60* | € 3,27* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,62* | € 3,30* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,49* | € 3,31* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 20,80* | € 26,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|