Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro Box Serie EF 2120, aus PP, Inhalt 1,9 L, geschlossene Wände, Unterfassgriff, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-92948
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     22034
EAN/GTIN:
     4052939597997
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten

Die Euro Box Serie EF 2120 aus PP besitzt geschlossene Wände und eignet sich perfekt als Mehrwegverpackung. Mit einem Inhalt von 1,9 Litern überzeugt die Euro Box der Serie EF 2120 durch Flexibilität.
Setzen Sie die Euro Box der Serie EF 2120 wahlweise für die automatisierte oder manuelle Handhabung ein, wenn Sie Hilfe beim Transportieren oder Bereitstellen benötigen. Die Euro Box der Serie EF 2120 aus unserem Angebot wird aus robustem Polypropylen gefertigt, das hohen Temperaturschwankungen trotzt und sich im Handumdrehen reinigen lässt. Kräftige Stapelränder gewährleisten ein sicheres Stapeln bis zu einem Gewicht von 600 Kilogramm und ein Unterfassgriff löst Transportprobleme. Und das Beste: die stabile Euro Box aus der Serie EF 2120 ist kompatibel mit sämtlichen Euro-Behältern.
Weitere Details:

  • Einsatzzweck: ideal einsetzbar zum Transportieren, Bereitstellen und Lagern (sowohl manuelles als auch automatisiertes Handling)
  • Optimiert (geräuschdämpfend) für den Einsatz von Förderstrecken
  • Bestens geeignet als Mehrwegverpackung im Warenverkehr
  • Material: Polypropylen
  • Glatte Innenwände für die leichte Reinigung
  • Formstabil und robust
  • Kräftige Stapelränder für sicheres Stapeln bis zu 600 kg
  • Optimale Verrippung für sichere Lagerung und Transport
  • Kompatibel mit allen Euro-Behältern,
  • Unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen (PP)
  • Temperaturformbeständig von -20-°C bis + 100-°C (PP)
  • Unterfassgriff
  • Geschlossene Wände
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Unterfassgriff
Ausführung Wände:
geschlossen
Ausführung Boden:
geschlossen
Grundmasse L x B:
200 x 150 mm
Aussenhöhe:
120 mm
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Nutzhöhe im Stapel (mm):
102
Euronorm:
Ja
Nestbar:
Nein
Inhalt:
1,9 l
Farbe:
blau
Innenbreite:
106 mm
Faltbar:
Nein
Aussenlänge:
200 mm
Modell:
EF 2120
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
150 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Innenlänge:
153 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Traglast:
10 kg
Innenhöhe:
114 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Gewicht:
0.28 kg
Serie:
EF Serie
Weitere Suchbegriffe: stapel-kasten kunststoff blau, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, 92948, 92948-SW81, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Faltbox, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.