Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro Box Serie EF 3170, aus PP, Inhalt 6,5 L, geschlossene Wände, Unterfassgriff, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-92946
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     22264
EAN/GTIN:
     4052939305226
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten

Die Euro Box Serie EF 3120, 3170, 3220 aus PP verfügt über geschlossene Wände. Mit einem Inhalt von 4,2 Ltern, 6,5 Litern und 9 Litern eignet sich die Euro Box Serie EF 3170 für den Transport, das Einlagern und die Bereitstellung.[br /]Setzen Sie die Euro Box Serie EF 3170 überall dort ein, wo Sie sich auf automatisiertes oder manuelles Handling bei Ihren Arbeitsabläufen verlassen möchten. Gefertigt aus robustem und formstabilem Polypropylen erfüllt die Euro Box Serie EF 3170 aus unserem Angebot hohe Ansprüche an eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Geräuschdämpfende Eigenschaften vereinfachen den Einsatz auf Förderstrecken in geschlossenen Betriebsräumen. Als Mehrweg-Verpackung im Warenverkehr eignet sich die Euro Box Serie EF 3120, 3170, 3220 mit ihren kräftigen Stapelrändern für das sichere Stapeln von bis zu 600 kg. Ein Unterfassgriff ermöglicht hohen Komfort in Ihrem Arbeitsalltag.

[br /]Weitere Details:

  • Einsatzzweck: ideal einsetzbar zum Transportieren, Bereitstellen und Lagern (sowohl manuelles als auch automatisiertes Handling)
  • Optimiert (geräuschdämpfend) für den Einsatz von Förderstrecken
  • Bestens geeignet als Mehrwegverpackung im Warenverkehr
  • Material: Polypropylen
  • Glatte Innenwände für die leichte Reinigung
  • Formstabil und robust
  • Kräftige Stapelränder für sicheres Stapeln bis zu 600 kg
  • Optimale Verrippung für sichere Lagerung und Transport
  • Kompatibel mit allen Euro-Behältern,
  • Unempfindlich gegen die meisten öle, Säuren und Laugen (PP)
  • Temperaturformbeständig von -20C bis + 100C (PP)
  • Unterfassgriff
  • Geschlossene Wände
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Unterfassgriff
Ausführung Wände:
geschlossen
Ausführung Boden:
geschlossen
Grundmasse L x B:
300 x 200 mm
Aussenhöhe:
170 mm
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Nutzhöhe im Stapel (mm):
148
Euronorm:
Ja
Nestbar:
Nein
Inhalt:
6,5 l
Farbe:
blau
Innenbreite:
153 mm
Deckel:
Nein
Faltbar:
Nein
Aussenlänge:
300 mm
Modell:
EF 3170
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
200 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Innenlänge:
253 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Traglast:
15 kg
Innenhöhe:
168 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Gewicht:
0.55 kg
Serie:
EF Serie
Weitere Suchbegriffe: stapel-kasten kunststoff blau, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, 92946, 92946-SW81, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Faltbox, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.