Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasten im EURO-Mass EF 4220, L 400 x B 300 x H 220 mm, Inhalt 20,4 l, Tragkraft 15 kg, stapelbar, Polypropylen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-92941
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     14954
EAN/GTIN:
     4052939294674
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Die Euro Box Serie EF, Kunststoff ist aus langlebigem PP hergestellt. Die praktische Euro Box Serie EF besitzt geschlossene Wände und ist formstabil.[br /]Die Euro Box Serie EF besitzt geschlossene Wände. Sie bewährt sich für verschiedene innerbetriebliche Arbeitsgänge, insbesondere den Transport, das Bereitstellen und die Lagerung von verschiedenen Gegenständen. Sie ist mit stabilen Stapelrändern ausgestattet, die Ihnen ein sicheres Aufeinanderstapeln von mehreren Boxen bis zu einem Gesamtgewicht von 600 kg ermöglichen. Die Euro Box Serie EF ist mit allen Euro-Behältern kompatibel und aus widerstandsfähigem Polypropylen gefertigt. Dieses Material erweist sich als unempfindlich gegenüber den meisten ölen, Säuren und Laugen. [br /]Weitere Details:

  • Einsatzzweck: ideal einsetzbar zum Transportieren, Bereitstellen und Lagern (sowohl manuelles als auch automatisiertes Handling)
  • Optimiert (geräuschdämpfend) für den Einsatz von Förderstrecken
  • Bestens geeignet als Mehrwegverpackung im Warenverkehr
  • Material: Polypropylen
  • Glatte Innenwände für die leichte Reinigung
  • Formstabil und robust
  • Kräftige Stapelränder für sicheres Stapeln bis zu 600 kg
  • Optimale Verrippung für sichere Lagerung und Transport
  • Kompatibel mit allen Euro-Behältern,
  • Unempfindlich gegen die meisten öle, Säuren und Laugen (PP)
  • Temperaturformbeständig von -20C bis + 100C (PP)
  • Unterfassgriff
  • Geschlossene Wände
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Durchfassgriff
Ausführung Wände:
geschlossen
Ausführung Boden:
geschlossen
Grundmasse L x B:
400 x 300 mm
Aussenhöhe:
220 mm
Bauart:
null
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Nutzhöhe im Stapel (mm):
197
Euronorm:
Ja
Nestbar:
Nein
Inhalt:
20,4 l
Typ:
-
Farbe:
blau
Innenbreite:
255 mm
Deckel:
Nein
Faltbar:
Nein
Aussenlänge:
400 mm
Modell:
EF 4220
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
300 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Innenlänge:
355 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Traglast:
15 kg
Innenhöhe:
217 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Gewicht:
Jan 37 kg
Serie:
EF Serie
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro-stapelbehälter l400xb300xh220mm, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, 92941, 92941-SW81, Stapelkasten, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Faltbox, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.