Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkwanduhr, ø 300 mm, mattsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-92632
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51130313
EAN/GTIN:
     4250594505245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Nebenuhr

Die "Alternative"
Sachlich solide Wanduhr in attraktivem Design, ø 300 mm. Wahlweise weisses, schwarzes oder matt-silberfarbenes Gehäuse.

  • Lieferung inkl. Batterien
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zahlenzifferblatt
Material Scheibe:
Mineralglas
Tiefe:
370 mm
Zeitmessung:
analog
Form:
rund
Typ:
mit Funk
Anzahl Batterien:
1 Stück
Batterien enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff
Gehäuse:
mattsilber
Höhe:
300 mm
Farbe Gehäuse:
mattsilber
Gewicht:
0.538 kg
Durchmesser:
300 mm
Breite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, peweta wanduhr, wand-uhren pendel, wand uhr, 92632, 92632-SW81, Uhr, Quarzuhr, Zeitmesser, Wandfunkuhr, Zeitmessgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,14*
€ 53,15*
€ 5,95*
ab € 42,01*
€ 53,27*
Frei Haus
ab € 42,75*
€ 54,23*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 60,51*
€ 76,14*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 69,51*
€ 87,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.