Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkwanduhr Die "Edle", Ø 300 mm mit Datum, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-92625
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51170313
EAN/GTIN:
     4250594505283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Nebenuhr

Die "Edle"

  • Schwarzes oder metallsilbernes Kunststoffgehäuse
  • Sehr gut ablesbares LCD-Datumsdisplay zeigt abgekürzten Wochentag (deutsche Schreibweise) und Datum
  • Batteriebetrieb 1,5 V
  • Lieferung inkl. Batterie
Weitere Informationen:
Ausführung:
LCD-Datumsdisplay mit Wochentag
Material Scheibe:
Kunststoff
Tiefe:
57 mm
Zeitmessung:
analog
Form:
rund
Typ:
mit Funk
Anzahl Batterien:
1 Stück
Batterien enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff
Gehäuse:
silber
Höhe:
300 mm
Farbe Gehäuse:
silber
Gewicht:
0.582 kg
Durchmesser:
300 mm
Breite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, wand-uhr digital, wand uhr, wanduhr durchmesser 30cm, 92625, 92625-SW81, Uhr, Quarzuhr, Zeitmesser, Wandfunkuhr, Zeitmessgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,00*
€ 74,25*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 65,71*
€ 83,40*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,99*
€ 83,78*
4 Tage
105
€ 7,90*
ab € 68,97*
€ 88,02*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 79,90*
€ 99,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
51.190.205
ab € 53,45*
Ähnlich
Peweta
51.190.305
ab € 72,24*
Ähnlich
Peweta
51.190.405
ab € 71,03*
Ähnlich
Peweta
51.001.222
ab € 41,99*
Ähnlich
Peweta
51.001.322
ab € 42,00*
Ähnlich
Peweta
51.170.312
ab € 58,15*
Ähnlich
Peweta
52.250.311
ab € 239,09*
Ähnlich
Peweta
51.250.321
ab € 161,02*
Ähnlich
Peweta
51.250.311
ab € 159,29*
Ähnlich
Peweta
51.250.421
ab € 230,53*
Ähnlich
Peweta
51.250.411
ab € 225,97*
Ähnlich
Peweta
52.250.421
ab € 282,77*
Ähnlich
Peweta
52.250.411
ab € 282,84*
Ähnlich
Peweta
52.250.321
ab € 214,47*
Ähnlich
Peweta
51.012.515
ab € 196,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.