Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkasten Serie 14/6-2, aus Polypropylen, mit Griffmulde, 21 l, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-90953
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     8092
EAN/GTIN:
     4052939617244
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten

Der Stapelkasten Serie 14/6-2Z mit Griffmulde verfügt über einen Inhalt von 33 Litern. Gefertigt ist der Stapelkasten Serie 14/6-2Z aus Polypropylen, einem temperaturunempfindlichen Material.[br /]Auf Förderstrecken eignet sich der Stapelkasten Serie 14/6-2Z ideal für einen geräuschdämpfenden Einsatz. Das federleichte und strapazierfähige Material Polypropylen ist nicht nur stabil und temperaturformbeständig, sondern auch unempfindlich gegen die meisten öle, Laugen und Säuren. Mit dem Stapelkasten Serie 14/6-2Z aus unserem Angebot entscheiden Sie sich für ein Produkt, das Sie mühelos mit der Serie "LF" aus Kunststoff wie auch der Serie "14/6" aus Stahl kombinieren. Lassen Sie sich von einer grossen Zubehörauswahl überzeugen, um Ihre individuellen Projekte zu realisieren. Ein starker Unterrand im Bodenbereich und ein stabiler, umlaufender Rand gewährleisten eine hohe Stapelsicherheit.[br /]Weitere Details:

  • Einsatzzweck: Optimiert (geräuschdämpfend) für Einsatz auf Förderstrecken, eignen sich besonder für den innerbetrieblichen Transport oder Versand, passen exakt in alle SSI-Schäfer Regalsysteme
  • Aus Polyethylen
  • Griffmulde
  • Etikettenhalter
  • Stapelbar, auch mit Serie "LF" aus Kunststoff und der Serie "14/6" aus Stahl
  • Glatte Innenwände zu leichten Reinigung
  • Unempfindlich gegen die meisten Säuren und Laugen
  • Temperaturfombeständig von -20C bis +100C
  • Formstabil und robust
  • Grosse Auswahl an Zubehör für die individuelle Gestaltung,
  • Optimaler Füllgrad druch rundum geschlossene Wände,
  • Hohe Stapelsicherheit durch umlaufenden, kräftigen Stapelrand
  • Starker Unterrand im Bodenbereich
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Griffmulde
Ausführung Wände:
geschlossen
Ausführung Boden:
geschlossen
Grundmasse L x B:
465 x 314 mm
Aussenhöhe:
198 mm
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Nutzhöhe im Stapel (mm):
182
Euronorm:
Nein
Nestbar:
Nein
Inhalt:
21 l
Farbe:
grün
Innenbreite:
278 mm
Faltbar:
Nein
Deckel:
Nein
Aussenlänge:
465 mm
Modell:
14.06.2002
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
314 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Innenlänge:
426 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Traglast:
30 kg
Innenhöhe:
194 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Serie:
Serie 14/6
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, stapelkasten grün pp, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, 90953, 90953-SW81, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Faltbox, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 17,79*
€ 26,15*
Frei Haus
ab € 22,16*
€ 31,90*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.