Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkasten Serie 14/6-3 S, aus Polypropylen, mit Griffmulde, Inhalt 9,3 L, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-90935
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     14134
EAN/GTIN:
     4052941151699
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten

Der Stapelkasten Serie 14/6-3 S ist mit einer Griffmulde ausgestattet und aus Polyethylen hergestellt. Das Fassungsvermögen dieses formstabilen Stapelkastens Serie 14/6-3 S beträgt 7,0 bzw. 9,3 Liter.[br /]Der Stapelkasten Serie 14/6-3 S ist geräuschdämpfend und für den Einsatz auf Förderstrecken optimiert, besonders für den innerbetrieblichen Transport oder Versand. Die Stapelkästen passen in alle SSI-Schäfer Regalsysteme. Hergestellt aus Polyethylen und mit Griffmulde ausgestattet, integriert der Kasten einen Etikettenhalter und ist auch mit der Serie LF aus Kunststoff und der Serie 14/6 aus Stahl stapelbar. Zur leichten Reinigung sind die Innenwände glatt und gegen die meisten Säuren und Laugen (PP) unempfindlich. Das Material ist temperaturformbeständig von -20 Grad Celsius bis +100 Grad Celsius (PE), dabei formstabil und robust. Für die individuelle Gestaltung ist eine grosse Auswahl an Zubehör erhältlich. [br /]Weitere Details:

  • Einsatzzweck: Optimiert (geräuschdämpfend) für Einsatz auf Förderstrecken, eignen sich besonder für den innerbetrieblichen Transport oder Versand, passen exakt in alle SSI-Schäfer Regalsysteme
  • Aus Polyethylen
  • Griffmulde
  • Etikettenhalter
  • Stapelbar, auch mit Serie "LF" aus Kunststoff und der Serie "14/6" aus Stahl
  • Glatte Innenwände zu leichten Reinigung
  • Unempfindlich gegen die meisten Säuren und Laugen (PP)
  • Temperaturfombeständig von -20C bis +100C (PE)
  • Formstabil und robust
  • Grosse Auswahl an Zubehör für die individuelle Gestaltung,
  • Optimaler Füllgrad druch rundum geschlossene Wände,
  • Hohe Stapelsicherheit durch umlaufenden, kräftigen Stapelrand
  • Starker Unterrand im Bodenbereich
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Griffmulde
Ausführung Wände:
geschlossen
Ausführung Boden:
geschlossen
Grundmasse L x B:
310 x 210 mm
Aussenhöhe:
197 mm
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Nutzhöhe im Stapel (mm):
182
Euronorm:
Nein
Nestbar:
Nein
Inhalt:
9,3 l
Farbe:
blau
Innenbreite:
182 mm
Faltbar:
Nein
Deckel:
Nein
Aussenlänge:
310 mm
Modell:
14/6-3 S
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
210 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Innenlänge:
286 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Traglast:
20 kg
Innenhöhe:
194 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Serie:
Serie 14/6
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, stapel-kasten kunststoff blau, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, 90935, 90935-SW81, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Faltbox, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.