Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitstisch, 1200 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-90081
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TPH-712-3ESD,GRAU
EAN/GTIN:
     6416763043118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
ESD Arbeitstisch
Montagetisch

ESD-Arbeitsplätze für die Elektronik-Industrie.
Höhenverstellung von 650 bis 900 mm durch Inbusschrauben
Tragfähigkeit ca. 300 kg Flächenbelastung
Untergestell aus pulverbeschichteten Stahlprofilen (RAL 7005/7038)
Tischplatte mit ESD-Hart-Laminatbeschichtung (RAL 7044)
Ableitungspunkte und Erdungskabel mit 1 MΩ Widerstand
Zusatzliches Etagenboard, Tiefe 310 mm, Höhe stufenlos verstellbar von 1080 bis 1550 mm, Tragfähigkeit 50kg

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Stärke Arbeitsplatte:
25 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Arbeitsplatte:
ESD-High Pressure Laminate (HPL)
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Gestellform:
4-Fuss
Höhe bis:
900 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellbar durch:
Inbusschrauben
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Höhe von:
650 mm
ESD (leitfähig):
Ja
Masse B x T:
1200 x 700 mm
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte
Tragkraft:
300 kg
System:
TPH
Höhe:
900 mm
Gewicht:
45 kg
Farbe Arbeitsplatte:
hellgrau
Breite Arbeitsplatte:
1200 mm
Material Gestell:
Stahl
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Aufbauten:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
17
Frei Haus
ab € 785,89*
€ 858,13*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 794,69*
€ 865,19*
Frei Haus
ab € 767,20*
€ 867,23*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 832,23*
€ 903,29*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 858,25*
€ 934,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,15*
€ 1.111,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,40*
€ 1.097,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 900,47*
€ 1.071,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,17*
€ 1.049,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,25*
€ 1.021,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
CPU
ab € 99,64*
Zubehör
Treston
KT120
ab € 175,95*
Zubehör
Treston
RL120
ab € 195,22*
Zubehör
Treston
TPH707KK ESD
ab € 779,39*
Zubehör
Treston
TPH712
ab € 561,42*
Zubehör
Treston
TPH909KK ESD
ab € 891,09*
Zubehör
Treston
SH120 ESD
ab € 228,88*
Zubehör
Treston
TH120 ESD
ab € 103,05*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 152,64*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 413,78*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 355,75*
Zubehör
Treston
TPR7-003
ab € 383,11*
Zubehör
Treston
TPR7-001
ab € 198,56*
Zubehör
Treston
TPR14-010
ab € 463,31*
Zubehör
Treston
TPR17-010
ab € 487,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.