Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitstisch TP, 700 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-90073
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TP-507-3ESD, GRAU
EAN/GTIN:
     6416763043002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
ESD Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch

für die Elektronik-Industrie
Höhenverstellung durch Inbusschrauben 650 bis 900 mm
Tragfähigkeit ca. 300 kg Flächenbelastung
Untergestell aus pulverbeschichteten Stahlprofilen (RAL 7005/7038)
Tischplatte mit ESD-Hart-Laminatbeschichtung (RAL 7044)
Ableitungspunkte und Erdungskabel mit 1 MΩ Widerstand

Weitere Informationen:
Farbe:
mausgrau RAL 7005; lichtgrau RAL 7035
Stärke Arbeitsplatte:
26 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Arbeitsplatte:
ESD-High Pressure Laminate (HPL)
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Gestellform:
4-Fuss
Höhe bis:
900 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellbar durch:
Inbusschrauben
Farbe Gestell:
mausgrau RAL 7005
Höhe von:
650 mm
ESD (leitfähig):
Ja
Masse B x T:
700 x 500 mm
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte
Tragkraft:
300 kg
System:
TP
Höhe:
900 mm
Farbe Arbeitsplatte:
hellgrau
Breite Arbeitsplatte:
700 mm
Material Gestell:
Stahl
Tiefe Arbeitsplatte:
500 mm
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Montagetisch, System-Montagetisch, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, treston arbeitstisch 700x1500mm, treston montagetisch, system montagetisch, 90073, 90073-SW81, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Systemtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,06*
€ 391,84*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 335,26*
€ 392,39*
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 348,05*
€ 404,34*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 352,56*
€ 409,63*
Frei Haus
ab € 441,97*
€ 510,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,63*
€ 487,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,94*
€ 485,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,33*
€ 469,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,91*
€ 458,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,56*
€ 419,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AT507 ESD
ab € 163,73*
Zubehör
Treston
SAP507 ESD
ab € 421,10*
Zubehör
Treston
TP507
ab € 257,28*
Zubehör
Treston
TP707KK ESD
ab € 729,74*
Zubehör
Treston
TP909KK ESD
ab € 787,74*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 152,64*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 413,78*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 355,75*
Zubehör
Treston
TPR7-003
ab € 383,11*
Zubehör
Treston
TPR7-001
ab € 198,56*
Zubehör
Treston
TPR14-010
ab € 463,31*
Zubehör
Treston
TPR17-010
ab € 487,23*
Zubehör
Treston
TPR9-010
ab € 451,78*
Zubehör
Treston
TPR4-003
ab € 385,11*
Zubehör
Treston
TPR9-003
ab € 442,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.