Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilemagazin 551 ESD, 48 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-90059
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     551-4 ESD
EAN/GTIN:
     6416763034093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin

Die Kleinteilmagazine haben einen leitfähigen Polypropylenrahmen mit Etagenböden aus verzinktem Stahl und enthalten leitfähige Polystyrol-Schubladen mit Etiketten. Mit Anschluss für Erdungsleitung.
Typ 291 ESD
Gehäusemasse: T 180 x B 310 x H 290 mm
Schubladenmasse: T 170 x B 69 x H 40 mm
Typ 294 ESD
Gehäusemasse: T 180 x B 310 x H 290 mm
Schubladenmasse: T 170 x B 92 x H 62 mm
Typ 551 ESD
Gehäusemasse: T 180 x B 310 x H 550 mm
Schubladenmasse: T 170 x B 69 x H 40 mm
Typ 554 ESD
Gehäusemasse: T 180 x B 310 x H 290 mm
Schubladenmasse: T 170 x B 92 x H 62 mm

Weitere Informationen:
Rahmenbreite:
310 mm
Schubladenbreite aussen:
69 mm
Material Gehäuse:
Polypropylen (PP)
Rahmenhöhe:
550 mm
Inhalt pro Schublade:
0,2 l
Stapelbar:
Ja
Anzahl Schubladen:
48
Höhe:
550 mm
Rahmentiefe:
180 mm
Typ:
551 ESD
Farbe:
schwarz
Innentiefe:
146 mm
Innenbreite:
61 mm
Schubladenhöhe aussen:
40 mm
Tiefe:
180 mm
ESD (leitfähig):
Ja
Material Schubladen:
Polystyrol (PS); Stahl
Drehbar:
Nein
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
70 °C
Schubladentiefe aussen:
170 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Innenhöhe:
32 mm
Serie:
551 ESD
Breite:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteil-Magazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, treston klarsicht-magazine, klarsicht-magazin, kleinteilemagazin 48 schubladen, 90059, 90059-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
19
Frei Haus
ab € 124,17*
€ 147,78*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,98*
€ 168,99*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 143,68*
€ 169,55*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 145,21*
€ 171,51*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,56*
€ 192,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,51*
€ 204,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,48*
€ 202,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
12-550 ESD
ab € 256,06*
Zubehör
Treston
L-61-4ESD
ab € 2,24*
Zubehör
Treston
BT-550B ESD
ab € 448,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.