Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Zwischenwand D-15-4 ESD für Treston-Schublade, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zwischenwand quer für Schubladen 3015 - 6015-4ESD, hellgrau
Zwischenwand quer für Schubladen 3015 - 6015-4ESD, hellgrau
Artikel-Nr.:
     224-90008
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     D-15-4 ESD
EAN/GTIN:
     6416763039920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zwischenwand
treston zwischenwände
zwischenwand

Typ D-20-4 ESD

  • für Schubladenmagazin 0830/0840 und für Schubladen 3020-4/4020-4/5020-4/6020-4 ESD


Typ D-10-4 ESD

  • für Schubladenmagazin 1630/1640 und für Schubladen 3010-4/4010-4/5010-4 ESD


Typ D-15-4 ESD

  • für Lagerschubladen 4015-4/5015-4/6015-4 ESD
  • VE: 10 Stück
Weitere Informationen:
Material Schubladen:
Polypropylen (PP)
ESD (leitfähig):
Ja
Farbe:
schwarzgrau RAL 7021
Aus recyceltem Kunststoff:
Ja
Höhe:
90 mm
Serie:
D-15-4 ESD
Gewicht:
0.02 kg
Material Gehäuse:
Stahl
Tiefe:
5 mm
Breite:
110 mm
Typ:
D-15-4 ESD
Weitere Suchbegriffe: 90008, 90008-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Kleinteilemagazin, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Schubladenmagazin, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
10
€ 4,95*
ab € 1,167*
€ 1,547*
10
€ 8,95*
ab € 1,297*
€ 1,766*
6 Tage
8
1
€ 3,79*
ab € 1,39*
€ 2,07*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,547*
€ 1,84093
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,507*
€ 1,79333
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,447*
€ 1,72193
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,367*
€ 1,62673
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,167*
€ 1,38873
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
D-10
ab € 4,77*
Zubehör
Treston
D-10-4ESD
ab € 0,747*
Zubehör
Treston
D-15
ab € 7,10*
Zubehör
Treston
D-20
ab € 9,01*
Zubehör
Treston
D-20-4ESD
ab € 1,458*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.