Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Heftgerät FS 5857, bis 20 Blatt, Ladekapazität 150 Klammern Typ 24/6 und 210 Klammern Typ 26/6, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-883577
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     5857
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät

Viele herkömmliche Heftgeräte versagen bei regelmäßigem Bürogebrauch das Schäfer Shop Pure Heftgerät sorgt mit langlebiger Verarbeitung und zuverlässiger Funktion für Ordnung und übersicht in Ihrer täglichen Ablage.

Das hochwertige Heftgerät aus dem Hause Schäfer Shop Pure vereint bewährte Qualität mit praktischer Anwendung im Alltag. Es erfüllt die Anforderungen klassischer Arbeitsumgebungen, in denen Zuverlässigkeit, Funktionalität und Langlebigkeit gefragt sind. Für den dauerhaften Einsatz konzipiert, eignet sich das Gerät ideal für den institutionellen Bereich etwa in Kanzleien, Schulen oder Verwaltungsbüros , aber ebenso für das private Arbeitszimmer.

Mit einer Heftleistung von bis zu 20 Blatt bei gleichbleibender Präzision sorgt das Heftgerät für sauberes Arbeiten ohne Kraftaufwand. Je nach Variante HS 5657 oder FS 5857 variiert die Kapazität für Heftklammern und erlaubt so eine passgenaue Auswahl je nach Nutzungsfrequenz: Die Variante HS 5657 fasst bis zu 100 Klammern vom Typ 24/6 bzw. bis zu 150 Klammern vom Typ 26/6. Wer größere Vorräte bevorzugt, greift zur Variante FS 5857 mit einer Kapazität von bis zu 150 Klammern (24/6) bzw. 210 Klammern (26/6). Durch die hohe Nachfüllkapazität verringert sich das häufige Nachladen ein praktischer Vorteil, besonders im stark frequentierten Büroalltag.

Die geradlinige, schwarze Ausführung wirkt zurückhaltend und fügt sich unaufdringlich in bestehende Büroeinrichtungen ein. Bei der Konstruktion wurde gleichermaßen auf robuste Haptik wie auf funktionelle Handhabung Wert gelegt ganz im Sinne eines durchdachten und bewährten Arbeitsmittels. Gefertigt wurde das Produkt von Schäfer Shop Pure, einem Unternehmen mit ausgeprägten Maßstäben an Qualität und Anwendernutzen.

Die Investition in dieses klassisch verlässliche Arbeitsgerät spricht all jene an, denen Struktur, Ordnung und Kontinuität am Arbeitsplatz wichtig sind. Das Schäfer Shop Pure Heftgerät empfiehlt sich somit als dauerhafte Lösung für Ihren täglichen Bedarf.

Ausführung:

  • Hochwertiges Heftgerät
  • Ideal für den Einsatz im Büro
  • Heftleistung bis zu 20 Blatt
  • Wahlweise erhältlich
    • als Variante HS 5657 mit einer Ladekapazität von bis zu 100 Klammern des Typs 24/6 bzw. bis zu 150 Klammern des Typs 26/6
    • als Variante FS 5857 mit einer Ladekapazität von bis zu 150 Klammern des Typs 24/6 bzw. bis zu 210 Klammern des Typs 26/6

Weitere Details:

  • Farbe: schwarz
  • Made by Schäfer Shop Pure
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Bürotacker, Heftgerät, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, bostitch, 883577, Heftklammermaschine, Tacker, Heftklammerer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
R330SSCARNP8+4
€ 14,93*
Sonstiges
Navigator
NUN0800533
€ 6,088*
Sonstiges
tesa
57371-00002-06
€ 0,0877*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.