Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Typ 2, blau, L 3 m x B 75 mm x H 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-87260
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     40470
EAN/GTIN:
     4250619600085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung

Ungesichert im Raum verlegte Kabel sind Stolperfallen und führen schnell zu Unfällen, bei denen Menschen verletzt, angeschlossene Geräte zerstört werden und Daten verloren gehen können. Damit ist jetzt Schluss! Mit den leicht zu verlegenden Kabelbrücken beugen Sie solchen Gefahrenquellen vor. Sie haben die Wahl zwischen 3 Grössen und verschiedenen Farben. Beim Typ 1 (signalgelb ohne schwarze Streifen) wird das Kabel rasch und sicher von oben zugeführt (Toplader), bei den Typen 2 + 3 ist die Oberseite komplett geschlossen und die Bestückung erfolgt von unten. Alle Brücken werden mit dem im Lieferumfang enthaltenen doppelseitigen Klebeband auf dem Fussboden fixiert.

Wichtige Details:

  • Vermeidet Stolperfallen
  • Schützt Kabel und Geräte
  • Leicht zu verlegen
  • Doppelseitiges Klebeband im Lieferumfang enthalten
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Verschiedene Farben zur Auswahl
  • Länge: 1,5 m oder 3 m

Typ 1:

  • Kabelzuführung von oben
  • 1 Kabelkanal (11 mm)
  • Breite x Höhe: 62 x 12 mm

Typ 2:

  • Kabelzuführung von unten
  • 2 Kabelkanäle (je 11 mm)
  • Breite x Höhe: 75 x 12 mm

Typ 3:

  • Kabelzuführung von unten
  • 2 Kabelkanäle (je 13 mm)
  • Breite x Höhe: 100 x 17 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Befestigungsart:
Klebeband
Länge:
3 m
Kabelführung:
Unten
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
12 mm
Anzahl Kabel:
2
Breite:
75 mm
Zubehör im Lieferumfang:
Doppelseitiges Klebeband
Typ:
2
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, eha kabelbrücke blau, fußbodenkanal, fußbodenkanal blau, 87260, 87260-SW81, Kabelbrücken, Bürokabelbrücke, Fussbodenkanal, Stolperschutz, Kabelschutzprofil, Kabelschutzbrücke, Kabelorganisation
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,39*
€ 43,58*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 34,85*
€ 45,61*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 37,64*
€ 47,97*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 35,28*
€ 48,29*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 35,72*
€ 52,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40620
ab € 20,65*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40600
ab € 34,43*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40420
ab € 20,67*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40720
ab € 20,50*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40700
ab € 33,16*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40020
ab € 20,30*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 32,16*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40902
ab € 29,25*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40901
ab € 42,81*
Ähnlich
Hildebrandt
40920
ab € 36,874*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.