Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folie Rauchschutztür, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-84143
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     57773
EAN/GTIN:
     4060081000852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Rauchschu...
Rauchschutztür DIN 4066 Feuerwehrze...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Rauchschu...
Rauchschutztür verkeilen verboten D...

Text: Rauchschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o.ä. verboten
Grösse: 105 x 297 mm
Material: Folie, selbstklebend
Für ständige Verbote, Warnungen, Gebote und sonstige sicherheitsrelevante Hinweise sind Sicherheitszeichen gem. BGV A8 (VBG 125) zu verwenden.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot; weiss
Norm:
BGV A8
Material:
Folie
Langnachleuchtend:
Nein
Breite:
297 mm
Länge:
105 mm
Schildtyp:
Folie
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: feuerwehrzeichen din 4066 rauchschutztür, 84143, 84143-SW81, Rettungsschilder, Hinweisschilder, Fluchtweg, Richtungsschilder, Betriebsanweisungen, Rettungszeichen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 1,78*
€ 3,69*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 7,00*
18 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 6,82*
€ 10,02*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
491F74
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
491F74D
ab € 6,22*
Ähnlich
Moedel
491FHL74
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.