Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenwand V-195 für Sichtlagerkasten 1950-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-77840
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     V-195
EAN/GTIN:
     6416763029754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Längsteiler Sichtlagerkasten
Querteiler Sichtlagerkasten
Trennsteg Sichtlagerkasten
Zwischenwand

Typ V-195

  • passend für Sichtlagerkasten 1950
  • 1 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Material Schubladen:
Stahl
ESD (leitfähig):
Nein
Farbe:
grau
Material:
Polystyrol (PS)
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Anzahl Schubladen:
1
Höhe:
165 mm
Serie:
V-195
Gewicht:
0.148 kg
Breite:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: treston zwischenwände, längsteiler sichtlagerkasten, 77840, 77840-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Kleinteilemagazin, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Schubladenmagazin, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,27*
12
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,27*
13 Tage
144
12
Frei Haus
ab € 2,37917*
€ 3,33917*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 6,16*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Treston
D-10
ab € 4,77*
Ähnlich
Treston
D-15
ab € 7,10*
Ähnlich
Treston
D-20
ab € 9,01*
Ähnlich
Treston
V-14
ab € 2,27767*
Ähnlich
Treston
V-19
ab € 2,28459*
Ähnlich
Treston
V-30
ab € 32,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.