Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweck-Handschuh leicht gefüttert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-77086
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     88 PASA
EAN/GTIN:
     4250510905548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Lederhandschuh

Für Bau- und Industrie mit langer Standfestigkeit und leicht gefüttert.

  • Material: Schweinsvollleder, Handrücken aus 100 % Baumwolle
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Wasserdicht:
Nein
Futter:
Ja
Material:
Schweinsleder
Grip:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Grösse:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.