Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montana Latzhose DUO, ant./blau Gr. 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-76789
Hersteller:
     Georg
Herst.-Nr.:
     72693700802
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Chemikalienschutzlatzhose
Säureschutzlatzhose

Montana DUO Kollektion
Bei der Auswahl unserer Berufskleidungen legen wir besonderen Wert auf die hohe Qualität der Produkte. Aus diesem Grund stehen Kriterien wie Tragekomfort, einfache Reinigung und hochwertige Verarbeitung der Produkte im Vordergrund. Ein modernes Design sowie sinnvolle funktionelle Details runden das Sortiment ab.

  • Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 295 g/qm
  • Farbe: anthrazit/königsblau
  • Latztasche mit Patte, 2 angenähte Schreiberfächer, Latz-Innentasche mit Reissverschluss
  • 2 Seitentaschen, 2 Gesässtaschen, Zollstocktasche rechts
  • Oberschenkeltasche links
Weitere Informationen:
Kollektion:
Montana DUO
Anzahl Reflektionsstreifen:
0
Elastische Träger:
Ja
Waschbar:
60 °C
Antistatisch:
Nein
Schweisserschutz:
Nein
Grösse:
44
UV-Schutz:
Nein
Störlichtbogenschutz:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Knieschutz:
Nein
Verschlussart:
verstellbarer Bund
Reflektionsstreifen:
Nein
Patte:
Ja
Beinlänge:
normal
Farbe:
anthrazit; blau
Ausführung:
2 Stifttaschen
Warnschutz:
Nein
Pflegehinweise:
60 °C Buntwäsche
Geschlecht:
Herren
ESD (leitfähig):
Nein
Brustlatz:
Ja
Typ:
Latzhose
Verstellbarer Bund:
Ja
Winddicht:
Nein
Material:
Polyester; Baumwolle
Chemikalienschutz:
Nein
Geeignet für:
null
Schnittschutz:
Nein
Wasserabweisend:
Nein
Anzahl Taschen:
10
Kniepolster:
Nein
Flächengewicht g/m²:
295
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 76,08*
€ 84,04*
Frei Haus
ab € 93,92*
€ 103,21*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.