Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRAMAC Gabelhubwagen, 2,5 t, PU/PU, Tandem, 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-76112
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     TEB01AVV100
EAN/GTIN:
     8018539063931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Gabelhubwagen für den harten industriellen Einsatz mit einer hohen Tragfähigkeit von bis zu 2500 kg. 3 Jahre Garantie auf die Hydraulikeinheit. Robotergeschweisst, pulverbeschichtet. Ein- und Ausfahrrollen sowie ein geringes Eigengewicht sorgen für ein leichtes Handling.

  • Tragkraft: 2500 kg (2000 kg)
  • Gabellänge: 800/1150/2000 mm
  • Gesamtlänge: 1200/1550/2400 mm
  • Hubhöhe: 85 - 200 mm
  • Tragbreite: 525 mm
  • Gabelbreite: 150 mm
  • Lenkrollen: ø 200 x B 50 mm
  • Tandemrolle
  • Lenkrollen und Lastrollen aus Polyurethan


Gabellänge 2000 mm hat eine Tragfähigkeit von 2000 kg

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Lenkeinschlag:
2 x 102,5 °
Hubantrieb:
manuell
Gabelbreite:
150 mm
Material Lastrollen:
Polyurethan (PU)
Durchmesser Lastrollen:
82 mm
Bodenfreiheit:
30 mm
Material Lenkrollen:
Polyurethan (PU)
Gabellänge:
800 mm
Radausführung Gabelrollen:
Polyurethan
Farbe Gabel:
gelb
Gesamtlänge:
1200 mm
Gesamtbreite:
525 mm
Wenderadius:
1017 mm
Hubbereich:
85 - 200 mm
Farbe:
grün
Gabelaussenabstand:
525 mm
Lenkrollenausführung:
Tandem
Farbe Deichsel:
schwarz
Gesamthöhe:
1185 mm
Tragbreite:
525 mm
Traglast:
2000 kg
Tragkraft:
2500 kg
Lastrollenausführung:
Tandem
Gewicht:
56.6 kg
Durchmesser Lenkrollen:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, handhubwagen gabel80cm 2500kg, gabelhubwagen gabellänge 800 mm, gabelhubwagen, 76112, 76112-SW81, Gabelstapler, Hubwagen, Stapler, Deichselstapler, Hubgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 433,27*
€ 495,02*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 437,97*
€ 496,61*
€ 65,00*
ab € 450,29*
€ 510,06*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 465,69*
€ 526,96*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,00*
€ 562,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,96*
€ 627,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,08*
€ 620,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,36*
€ 593,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,50*
€ 578,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,69*
€ 554,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A001
ab € 35,81*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A002
ab € 40,495*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A006
ab € 51,62*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
29024
ab € 83,98*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
22512
ab € 88,368*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
29025
ab € 104,36*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A004
ab € 58,325*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.