Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRAMAC Gabelhubwagen, 2,5 t, VG/NY, Tandem, 1150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-76102
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     TEB41A00100
EAN/GTIN:
     8018539051310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Gabelhubwagen für den harten industriellen Einsatz mit einer hohen Tragfähigkeit von bis zu 2500 kg. 3 Jahre Garantie auf die Hydraulikeinheit. Robotergeschweisst, pulverbeschichtet. Ein- und Ausfahrrollen sowie ein geringes Eigengewicht sorgen für ein leichtes Handling.

  • Tragkraft: 2500 kg (2000 kg)
  • Gabellänge: 800/1150/2000 mm
  • Gesamtlänge: 1200/1550/2400 mm
  • Hubhöhe: 85 - 200 mm
  • Tragbreite: 525 mm
  • Gabelbreite: 150 mm
  • Lenkrollen: ø 200 x B 50 mm
  • Tandemrolle
  • Lenkrollen aus Vollgummi
  • Lastrollen aus Nylon


Gabellänge 2000 mm hat eine Tragfähigkeit von 2000 kg

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Lenkeinschlag:
2 x 102,5 °
Hubantrieb:
manuell
Gabelbreite:
150 mm
Material Lastrollen:
Nylon
Durchmesser Lastrollen:
82 mm
Bodenfreiheit:
30 mm
Material Lenkrollen:
Vollgummi
Gabellänge:
1150 mm
Radausführung Gabelrollen:
Nylon
Farbe Gabel:
gelb
Gesamtlänge:
1550 mm
Gesamtbreite:
525 mm
Wenderadius:
1367 mm
Hubbereich:
85 - 200 mm
Farbe:
grün
Gabelaussenabstand:
525 mm
Lenkrollenausführung:
Tandem
Farbe Deichsel:
schwarz
Gesamthöhe:
1185 mm
Tragbreite:
525 mm
Traglast:
2000 kg
Tragkraft:
2500 kg
Lastrollenausführung:
Tandem
Gewicht:
67 kg
Durchmesser Lenkrollen:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen gabellänge 1150 mm tragfähigkeit 2500 kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen tragkraft 2500 kg, 76102, 76102-SW81, Gabelstapler, Hubwagen, Stapler, Deichselstapler, Hubgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,11*
€ 446,71*
€ 65,00*
ab € 405,78*
€ 463,25*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 419,19*
€ 482,55*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,88*
€ 504,44*
Frei Haus
ab € 524,36*
€ 599,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,55*
€ 574,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,46*
€ 569,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,01*
€ 541,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,87*
€ 528,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,19*
€ 498,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
2005-S
ab € 8,61*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
2005-S ab 3 VE
ab € 61,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.