Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasthaken LH 2, 5000 kg Tragkraft, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-76096
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LH-II 5,0 VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462017917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Lasthaken Stapler
Stapler-Haken

Der Lasthaken "LH 2" ist ideal für eine sichere Aufnahme und Transport von schweren Lasten geeignet. Aufnahme mit 2 Gabelzinken (auch für Pratzenstapler geeignet). Abrutschsicherung für verschiedene Zinkenbreiten. Mit Wirbellasthaken. Er ist mit verschiedenen Traglasten erhältlich.

  • Oberfläche: orange lackiert (RAL 2000) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
  • Einfahrtascheninnenmasse: A 160 mm, B 220 mm, C 80 mm
  • Passend für Gabelzinkenquerschnitt 160 x 60 mm
  • Gabelabstand: 300 mm
  • "LH 2, 5": Tragfähigkeit: 5000 kg, Masse (B/T/H): 750 x 180 x 460 mm, Gewicht: 31 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
39 kg
Weitere Suchbegriffe: Staplerhaken, eurokraft lasthaken, lasthaken, staplerhaken doppelt, 76096, 76096-SW81, Stapleranbaugeräte Zubehör, Stapleranbaugerät Zubehör, Gabelhubwagen, Gabelstapler, Hubwagen, Haken
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 607,41*
€ 663,85*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 603,58*
€ 663,87*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,49*
€ 663,95*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 670,61*
€ 729,35*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 933,24*
€ 994,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,21*
€ 1.183,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,23*
€ 1.168,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,97*
€ 1.138,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,37*
€ 1.120,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 933,24*
€ 1.110,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 735,24*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 550,20*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 585,56*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 579,59*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 791,98*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 662,17*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 655,83*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 655,25*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 848,16*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 709,23*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 703,30*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 659,52*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.031,42*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 839,98*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 837,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.