Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskoplader KTH 5,0, 250 kg, orange lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-76089
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KTH 5,0 LACKIERT
EAN/GTIN:
     4052462012622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm

Die Teleskoplader "KTH 5,0" vergrössern die Reichweite des Gabelstaplers. Die stabile Stahlkonstruktion ist im Grundzustand 2200 mm lang. Der innenliegende, teleskopierbarer Teil ist 8-fach ausziehbar, höhenverstellbar und jede Position ist mit Steckbolzen gesichert. Die Kettensicherung schützt gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. Der Teleskoplader ist mit 2 Wirbellasthaken ausgestattet und besitzt 14 verschiedene Positionen, die jeweils über eine andere Traglast verfügen.

  • Einfahrtaschen-Innenmasse: "KTH 5,0": A 550, B 600, C 166 mm
  • Farbe: orange oder feuerverzinkt
  • Gewicht: 250 oder 271 kg
  • Pos. 1: Abstand 695 mm, "KTH 5,0": Traglast 5000 kg
  • Pos. 2: Abstand 990 mm, "KTH 5,0": Traglast 3550 kg
  • Pos. 3: Abstand 1285 mm, "KTH 5,0": Traglast 2750 kg
  • Pos. 4: Abstand 1580 mm, "KTH 5,0": Traglast 2250 kg
  • Pos. 5: Abstand 1825 mm, "KTH 5,0": Traglast 1950 kg
  • Pos. 6: Abstand 2090 mm, "KTH 5,0": Traglast 1700 kg
  • Pos. 7: Abstand 2290 mm, "KTH 5,0": Traglast 1550 kg
  • Pos. 8: Abstand 2490 mm, "KTH 5,0": Traglast 1400 kg
  • Pos. 9: Abstand 2690 mm, "KTH 5,0": Traglast 1300 kg
  • Pos. 10: Abstand 2890 mm, "KTH 5,0": Traglast 1200 kg
  • Pos. 11: Abstand 3090 mm, "KTH 5,0": Traglast 1150 kg
  • Pos. 12: Abstand 3290 mm, "KTH 5,0": Traglast 1050 kg
  • Pos. 13: Abstand 3490 mm, "KTH 5,0": Traglast 1000 kg
  • Pos. 14: Abstand 3690 mm, "KTH 5,0": Traglast 950 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Hakenart:
Wirbellasthaken
Oberfläche:
lackiert
Ausziehbar:
Ja
Anzahl Positionen:
14
Anzahl Haken:
2 Stk
Traglast bis:
5000 kg
Traglast von:
950 kg
Material:
Stahl
Höhe:
490 mm
Einfahrbreite:
550 mm
Gewicht:
250 kg
Breite:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, 76089, 76089-SW81, Stapler Teleskoplader, Teleskoplader, Stapler, Deichselstapler, Gabelstapler, Lasthaken
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.463,51*
€ 1.622,39*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.537,55*
€ 1.630,30*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.557,58*
€ 1.654,33*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.559,32*
€ 1.654,47*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.357,35*
€ 2.466,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.466,25*
€ 2.934,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.446,72*
€ 2.911,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.389,28*
€ 2.843,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.364,03*
€ 2.813,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.357,35*
€ 2.805,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.