Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteckbehälter Standard, GFK, mit Staplertaschen, grün, 550 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-74163
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1206
EAN/GTIN:
     4052886110133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter

Staplertaschen flüssigkeitsdicht mit Edelstahl-Flachrundschrauben am Behälter montiert.Geeignet für Drehkranzstapler. Einfahrmasse B 160 x H 70 mm.
CEMO-Produkte aus dem Werkstoff GFK garantieren:

  • langlebig
  • UV-resistent
  • recyclingfähig
  • geringes Gewicht
  • inneinander stapelbar
  • korrosions- und witterungsbeständig
  • temperaturbeständig von -30-°C bis +40-°C
  • lebensmittelechte Ausführung auf Anfrage
  • glatte, leicht zu reinigende Inenn- und Aussengflächen
  • beständig gegen viel Säuren und Laugen (bitte anfragen)
  • Aussenmasse: L 1320 x B 970 x H 700 mm
  • Innenmasse: L 1180 x B 830 x H 620 mm
  • Gewicht: 34 kg


GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff): Der Werkstoff, der die Vorteile von Kunststoff und Stahl vereint.

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Gefahrstoffgeeignet:
Ja
Recyclebar:
Ja
Volumen:
550 l
Griff:
Ja
Rollenbahngeeignet:
Ja
Garantie:
3 Jahre
Wasserdicht:
Ja
Aussenhöhe:
700 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
optional
Unterfahrhöhe:
70 mm
Leitfähig:
Nein
Höhe:
700 mm
Euronorm:
Nein
Nestbar:
Ja
Behältertyp:
Grossbehälter
Inhalt:
550 l
Farbe:
grün
Ausführung:
mit Staplertaschen
Fahrbar:
optional
Innenbreite:
830 mm
Bereifung:
keine
Faltbar:
Nein
Deckel:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Innenmasse B x T x H:
1180 x 830 x 620 mm
Tiefe:
970 mm
Aussenlänge:
1320 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
970 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Temperaturformbeständigkeit von:
-30 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
40 °C
Innenlänge:
1180 mm
Material:
Glasverstärkter Kunststoff (GFK)
Innenhöhe:
620 mm
Gewicht:
34 kg
Unterbau:
Kufen
Breite:
1320 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 513,28*
€ 573,40*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,29*
€ 580,23*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 542,57*
€ 608,43*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,07*
€ 620,31*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 670,55*
€ 744,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,98*
€ 886,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,34*
€ 879,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,83*
€ 862,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,93*
€ 841,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,55*
€ 797,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8012
ab € 405,80*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 558,50*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.320,52*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 171,55*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 159,15*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 209,47*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 251,14*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 230,34*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 175,67*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 143,86*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 91,76*
Zubehör
CEMO
1171
ab € 94,47*
Zubehör
CEMO
1169
ab € 115,07*
Zubehör
CEMO
1173
ab € 165,32*
Zubehör
CEMO
1174
ab € 526,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.