Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staplerkehrbesen SKB 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-73727
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKB 100 LACKIERT RAL 3000 ROT
EAN/GTIN:
     4052462026254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Kehrbesen
gabelstapler kehrbesen

Der Gabelstapler-Kehrbesen "SKB" ist zum schnellen und kostengünstigen Fegen von Parkplätzen, Zufahrten, Wegen, Lagerplätzen, Produktionshallen etc. und damit für Gabelstapler, Radlader und weitere Trägerfahrzeuge mit Gabelzinken geeignet. Er ist in einer robusten Stahlkonstruktion gefertigt und mit Einfahrtaschen für Gabelzinkenaufnahme und einer Abrutschsicherung ausgestattet. Der "SKB" besitzt strapazierfähige Bürstenelemente, die einzeln austauschbar sind. Diese sind jeweils 2-fach nach rechts und links einstellbar.

  • Oberfläche: rot lackiert (RAL 3000)
  • Abstand zwischen Einfahrtaschen: 450 mm
  • Breite Einfahrtasche: 160 mm
  • Höhe Einfahrtaschen: 60 mm
  • "SKB 100": Masse (B/T/H): 1000 x 350 x 300 mm, Gewicht: 45 kg
  • "SKB 150": Masse (B/T/H): 1500 x 350 x 300 mm, Gewicht: 55 kg
  • "SKB 200": Masse (B/T/H): 2000 x 350 x 300 mm, Gewicht: 65 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
feuerrot RAL 3000
Gabelabstand:
450 mm
Typ:
SKB 100
Oberfläche:
lackiert
Material:
Stahl
Einstellbare Räumbreiten:
4
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Höhe:
300 mm
Gewicht:
45 kg
Tiefe:
350 mm
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: 73727, 73727-SW81, Staplerbesen, Stapler, Stapleranbaugeräte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 817,49*
€ 882,63*
24 Tage
20
Frei Haus
ab € 819,12*
€ 882,65*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 861,31*
€ 924,47*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 869,04*
€ 933,92*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 993,02*
€ 1.062,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,29*
€ 1.264,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,38*
€ 1.251,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,66*
€ 1.216,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,22*
€ 1.196,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,02*
€ 1.181,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.