Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robuster Schneeschieber SCH-G 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-73699
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SCH-G 180 LACKIERT RAL 2000 ORANGE
EAN/GTIN:
     4052462012127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug

Schnelle Aufnahme mit den Gabelzinken, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. Räumschild 2-fach nach rechts und links verstellbar. Gummischürfleiste angeschraubt, dadurch schnelles Wechseln möglich.

  • Schildhöhe: 620 mm
  • Gabelabstand: 420 mm
  • Breite: 1800 mm (= Schildbreite)
  • einstellbare Räumbreiten: 1800/1600/1300 mm
  • Gabelquerschnitt: 150 x 50 mm
  • Gewicht: 184 kg
  • Farbe: Orange (RAL 2000)
Weitere Informationen:
Gummischürfleiste:
Ja
Farbe:
gelborange RAL 2000
Ausführung:
Räumschild 2-fach verstellbar
Gabelabstand:
420 mm
Material:
Stahl, lackiert
Einstellbare Räumbreiten:
1300/1600/1800
Stahlschürfleiste:
Nein
Höhe:
620 mm
Gewicht:
184 kg
Gabelquerschnitt:
150/50
Breite:
1800 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.317,61*
€ 1.468,76*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.394,49*
€ 1.475,93*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.450,92*
€ 1.536,39*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.460,62*
€ 1.537,89*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.647,75*
€ 1.740,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.740,57*
€ 2.071,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.727,53*
€ 2.055,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.685,69*
€ 2.005,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.663,30*
€ 1.979,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.647,75*
€ 1.960,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.