Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonnenkipper MK 240, blau lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-73692
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MK 240 LACKIERT RAL 5012 BLAU
EAN/GTIN:
     4052462026711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Müllcontainerkipper
Mülltonnenkipper
Mülltonnenwender
Stapleranbau Müllcontainerkipper

Der Mülltonnen-Kipper "MK" ist zur Entleerung und Reinigung von 80/120- oder 240-Liter Mülltonnen und damit für Gabelstapler, Radlader und weitere Trägerfahrzeuge mit Gabelzinken geeignet. Er ist in einer robusten Stahlkonstruktion gefertigt und mit Einfahrtaschen für die Gabelzinkenaufnahme ausgestattet. Der Mülltonnen-Kipper ist gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen gesichert. Beim Abkippen sichern selbsttätig arretierende Haken die Mülltonne.

  • Oberfläche: blau lackiert (RAL 5012) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
  • Tragfähigkeit: 250 kg
  • Breite Einfahrtasche: 170 mm
  • Höhe Einfahrtaschen: 75 mm
  • Typ "MK 120": für 1x 80/120-Liter-Mülltonnen, Abstand zwischen Einfahrtaschen: 580 mm, Masse (B/T/H): 930 x 1000 x 948 mm, Gewicht: 66 kg
  • Typ "MK 240": für 1x 240-Liter-Mülltonnen, Abstand zwischen Einfahrtaschen: 670 mm, Masse (B/T/H): 1020 x 1000 x 1058 mm, Gewicht: 69 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Ausführung:
lackiert
Typ:
MK 240
Gabelabstand:
670 mm
Oberfläche:
lackiert
Material:
Stahl
Tragkraft:
250 kg
Höhe:
1058 mm
Gewicht:
69 kg
Breite:
1020 mm
Tiefe:
1000 mm
Kippwinkel:
180 °
Weitere Suchbegriffe: Stapleranbau Müllcontainerwender, Stapleranbau Mülltonnenkipper, Stapleranbau Mülltonnenwender, mülltonnenkipper 240 liter, mülltonnenkipper, 73692, 73692-SW81, Müllentsorgung, Mülltonne, Mülltonnen, Stapleranbaugeräte, Stapelkipper
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.090,31*
€ 1.303,29*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.088,94*
€ 1.303,31*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.102,92*
€ 1.313,80*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.064,71*
€ 1.318,70*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.398,86*
€ 1.642,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.642,04*
€ 1.954,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.608,62*
€ 1.914,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.505,14*
€ 1.791,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.450,59*
€ 1.726,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.398,86*
€ 1.664,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.