Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Schubladenmagazin 0830, 8 Schubladen, T 300 mm, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-70146
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     0830/1
EAN/GTIN:
     6416763039586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin

Werden einfach beliebig aufeinander gestapelt, oder an die Wand gehängt. Treston Schubladen- und Kleinteilemagazine sind bereits komplett mit Schubladen in jeweils gleicher Farbe ausgestattet.
Magazin aus stabilem, grau einbrennlackiertem Stahlblech, ausgestattet mit 8 Schubladen. Schubladen aus Polystyrol.

  • Gewellter Schubladenboden erleichtert das Greifen kleiner und flacher Teile
  • durch robotergerechten Schubladengriff ideal für den Einsatz in automatischen Umlaufregalen
  • grossflächige Stecketiketten zur Beschriftung
  • stapelbar mit Schubladen gleicher Breite, auch bei unterschiedlicher Tiefe
  • durch Zwischenwände quer unterteilbar
  • Schutzschild für Schubladen-Etiketten
  • Magazin-Aussenmasse: H 395 x B 400 x T 300 mm
  • Schubladen-Aussenmasse: H 82 x B 186 x T 300 mm
  • 8 Schubladen Typ 3020: H 82 x B 86 x T 300 mm
Weitere Informationen:
Rahmenbreite:
400 mm
Schubladenbreite aussen:
186 mm
Material Gehäuse:
Stahl
Rahmenhöhe:
395 mm
Inhalt pro Schublade:
3 l
Stapelbar:
Ja
Anzahl Schubladen:
8
Höhe:
395 mm
Rahmentiefe:
300 mm
Farbe:
glasklar
Schubladenhöhe aussen:
82 mm
Tiefe:
300 mm
Schubladentiefe innen:
257 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Material Schubladen:
Polystyrol (PS)
Drehbar:
Nein
Temperaturformbeständigkeit von:
-40 °C °C
Schubladentiefe aussen:
300 mm
Schubladenhöhe innen:
70 mm
Temperaturformbeständigkeit:
55 °C °C
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Schubladenbreite innen:
167 mm
Serie:
830
Gewicht:
Jul 15 kg
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Lagerkasten, Lagerkästen, Regal-Kasten, Regalkasten, Regallagerkasten, Schubladen Schubladenmagazin, treston klarsicht-magazine, klarsicht-magazin, kleinteilmagazin mit 8 schubladen, 70146, 70146-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
21
Frei Haus
ab € 98,91*
€ 119,19*
€ 4,95*
ab € 107,37*
€ 129,45*
€ 4,95*
ab € 107,37*
€ 129,45*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,83*
€ 132,96*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 111,90*
€ 133,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,78*
€ 159,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
D-20
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.