Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston Kleinteilemagazine Typ 554, 24 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-70131
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     554-3
EAN/GTIN:
     6416763034024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
  • einzeln aufhängbar an der Wand
  • Höhe: 550 mm
  • frei aufstellbar auf der Tischplatte
  • kombinierbar mit Tisch-Drehständer
  • die Magazine haben einen Polypropylen-Rahmen
  • Etagenböden aus verzinktem Stahl
  • glasklare Polystyrol-Schubladen mit Selbstklebe-Etiketten
  • einheitliche Rahmen-Aussenmasse: H 550 x B 310 x T 180 mm
  • einheitliche Schubladen-Aussenmasse: T 175 mm
  • einheitliche Schubladen-Innenmasse: T 146 mm


Typ 550

  • 60 Schubladen


  • Schubladenmasse aussen: H 41 x 55, innen: H 32 x B 47 mm


Typ 551

  • 48 Schubladen


  • Schubladenmasse aussen: H 41 x 69, innen: H 32 x B 61 mm


Typ 552

  • 24 Schubladen


  • Schubladenmasse aussen: 41 x 138, innen: H 32 x B 132 mm


Typ 554

  • 24 Schubladen


  • Schubladenmasse aussen: H 59 x 92, innen: H 57 x B 83 mm


Typ 556

  • 8 Schubladen


  • Schubladenmasse aussen: H 59 x 277, innen: H 57 x B 268 mm


Typ 557

  • 12 Schubladen


  • Schubladenmasse aussen: H 81 x 138, innen: H 74 x B 128 mm


Typ 550C

  • 24 Schubladen


  • Schubladenmasse aussen: H 41 x 69, innen: H 32 x B 61 mm


  • 6 Schubladen


  • Schubladenmasse aussen: H 59 x 92, innen: H 57 x B 83 mm


  • 2 Schubladen


  • Schubladenmasse aussen: H 81 x 138, innen: H 74 x B 128 mm
Weitere Informationen:
Rahmenbreite:
310 mm
Schubladenbreite aussen:
92 mm
Material Gehäuse:
Stahl
Rahmenhöhe:
550 mm
Inhalt pro Schublade:
0,7 l
Stapelbar:
Ja
Anzahl Schubladen:
24
Höhe:
550 mm
Rahmentiefe:
180 mm
Typ:
554
Farbe:
transparent
Schubladenhöhe aussen:
59 mm
Tiefe:
180 mm
Schubladentiefe innen:
146 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Material Schubladen:
Polystyrol (PS); Polypropylen (PP)
Drehbar:
Nein
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
55 °C
Schubladentiefe aussen:
175 mm
Schubladenhöhe innen:
55 mm
Temperaturformbeständigkeit:
55 °C
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Schubladenbreite innen:
82 mm
Serie:
554-3
Gewicht:
4.797 kg
Breite:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubladen Schubladenmagazin, treston klarsicht-magazine, klarsicht-magazin, klarsichtmagazin 24 schubladen, 70131, 70131-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,99*
€ 71,73*
€ 4,95*
ab € 59,49*
€ 72,35*
€ 4,95*
ab € 59,49*
€ 72,35*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 59,82*
€ 72,76*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 64,20*
€ 78,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
12-550
ab € 234,13*
Zubehör
Treston
V-00
ab € 2,43*
Zubehör
Treston
V-01
ab € 2,56*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,75*
Zubehör
Treston
V-02
ab € 3,24*
Zubehör
Treston
V-04
ab € 3,65*
Zubehör
Treston
V-0456
ab € 5,57*
Zubehör
Treston
V-06
ab € 7,75*
Zubehör
Treston
V-07
ab € 6,29*
Zubehör
Treston
V-078
ab € 0,776*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,85*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,86*
Zubehör
Treston
V-0456
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.