Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenmagazin 6084-R, 8 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-70057
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     6084R
EAN/GTIN:
     6416763081875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
  • inkl. Rahmen, Schubladen mit Etiketten und Schutzscheibe
  • inkl. Ausziehsicherung
  • Material Stahlrahmen: pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035
  • Material Schubladen: recycelter Kunststoff, grau RAL 7023
  • inkl. Bohrungen an der Rückseite zur Wandbefestigung
  • Aussenmasse: 300 x 400 x 395 mm
  • mit 8 Schubladen Typ 6420-30R
Weitere Informationen:
Rahmenbreite:
400 mm
Schubladenbreite aussen:
94 mm
Material Gehäuse:
Stahl
Rahmenhöhe:
395 mm
Inhalt pro Schublade:
4,7 l
Stapelbar:
Ja
Anzahl Schubladen:
8
Höhe:
395 mm
Rahmentiefe:
400 mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Schubladenhöhe aussen:
80 mm
Tiefe:
400 mm
Material Schubladen:
Polypropylen (PP)
Schubladentiefe innen:
360 mm
Modell:
6084-R
ESD (leitfähig):
Nein
Drehbar:
Nein
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
75 °C
Schubladentiefe aussen:
400 mm
Schubladenhöhe innen:
75 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Schubladenbreite innen:
77 mm
Serie:
6084-R
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, treston klarsicht-magazine, klarsicht-magazin, kleinteilmagazin mit 8 schubladen, 70057, 70057-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
14
Frei Haus
ab € 96,34*
€ 116,35*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 99,44*
€ 120,09*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,85*
€ 121,82*
Frei Haus
ab € 123,87*
€ 148,85*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.