Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten 6523-30R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-70027
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     6523-30R
EAN/GTIN:
     6416763049486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
  • Farbe: betongrau RAL 7023
  • abgestimmt auf das metrische Regalsystem, Tiefe 300/400/500 mm
  • die Griffleiste der Schubladen ist speziell auf das leichte Handling in Umlaufregal-System ausgelegt somit ist eine Entnahme mit automatischen Greifsystemen möglich
  • Lieferung ohne Etikett
Weitere Informationen:
Schubladenbreite aussen:
230 mm
Innenmasse T x B x H in mm:
425 x 205 x 140
Inhalt pro Schublade:
9,6 l
Stapelbar:
Ja
Anzahl Schubladen:
1
Höhe:
182 mm
Aussenmasse T x B x H in mm:
500 x 230 x 150
Inhalt:
12,2 l
Typ:
6523-30R
Farbe:
betongrau RAL 7023
Schubladenhöhe aussen:
150 mm
Tiefe:
500 mm
Material Schubladen:
Polypropylen (PP)
Schubladentiefe innen:
425 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
75 °C
Material:
Polypropylen (PP)
Schubladentiefe aussen:
500 mm
Schubladenhöhe innen:
140 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Ja
Traglast:
0.39 kg
Schubladenbreite innen:
205 mm
Serie:
6523-30R
Breite:
186 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, treston sichtlagerkasten grau, lagersichtbox, lagersichtbox grau, 70027, 70027-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Kleinteilemagazin, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Schubladenmagazin, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.