Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSI Schubladenschrank DIN A3, 6 Schübe, 675 mm hoch, enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-69541
Hersteller:
     Kovos
Herst.-Nr.:
     2324/5010
EAN/GTIN:
     4250510902141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Sind aus Stahlblech gefertigt und einbrennlackiert. Jede Schublade besitzt einen praktischen Bügelgriff. Mit Einsatzmulden aus Kunststoff lassen sich die Schubladen optimal unterteilen. Durch Etikettenfelder auf den Schubladenfronten ist eine deutliche Kennzeichnung möglich. Alle Modelle mit abnehmbarem Sockel (Sockelfarbe: Anthrazit), der gegen einen Rollenuntersatz getauscht werden kann.

  • Schubladenmasse: B 305 x T 432 mm
  • Aussenmasse: B 350 x T 485 mm (einschliesslich Griff)
  • Höhe: 675 mm (inkl. 80 mm Sockel)
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Abschliessbar:
Nein
Traglast Schublade:
15 kg
Material Korpus:
Stahlblech; pulverbeschichtet
Rollen:
Nein
Tiefe:
485 mm
Farbe Korpus:
enzianblau RAL 5010
Schubladentiefe innen:
432 mm
Schubladenhöhe in mm:
83
Anzahl Schubladen:
6
Schubladenbreite innen:
305 mm
Höhe:
675 mm
Breite:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 6 schubladen, material werkzeugschrank, kovos werkzeugschrank, 69541, 69541-SW81, Stahlschubladenschrank, Lagerschrank, Universalschrank, Materialschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 183,22*
€ 226,44*
Frei Haus
ab € 227,64*
€ 278,93*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,44*
€ 269,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,55*
€ 264,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,05*
€ 253,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,50*
€ 250,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.