Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenwände f. Typ 274,294,544,554, quer


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-69394
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     V-04
EAN/GTIN:
     6416763031771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querteiler Regalkasten
Querteiler für Regalkasten
Regalkastenquerteiler
Längsteiler Sichtlagerkasten

Zur Unterteilung der Schubladen von TRESTON-Kleinteilemagazine. Einrastende Zwischenwände, längs oder quer angeordnet.

  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
für Kleinteilemagazin:
Typ 274,294,544,554
ESD (leitfähig):
Nein
Material Schubladen:
Polystyrol (PS)
Farbe:
transparent
Ausführung:
quer
Höhe:
55 mm
Gewicht:
0.075 kg
Breite:
82 mm
Weitere Suchbegriffe: Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, Zwischenwand, treston zwischenwände, querteiler regalkasten, 69394, 69394-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Kleinteilemagazin, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Schubladenmagazin, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,33*
€ 6,07*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 6,60*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 6,60*
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 6,83*
8 Tage
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 7,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,433* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
V-14
ab € 3,21034*
Zubehör
Treston
V-19
ab € 3,185*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.