Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagekorb HAN Klassik, für Format A4/C4, mit Beschriftungsfeld, stapelbar, B 255 x T 348 x H 65 mm, Kunststoff, glasklar, 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-68442
Hersteller:
     HAN Desktop
Herst.-Nr.:
     1026-X-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb

Der stapelbare Ablagekorb Klassik von HAN sorgt dafür, dass Sie auf Ihrem Schreibtisch stets die übersicht über wichtige Dokumente behalten.

Gefertigt aus schwermetallfreiem und stabilem Kunststoff, ist er geeignet für die Ablage von Unterlagen des Formates A4/C4. Versehen ist er mit einem praktischen Beschriftungsfeld zur individuellen Kennzeichnung des Inhaltes.

Sie erhalten den Ablagekorb Klassik von HAN wahlweise zu 6 Stück oder 10 Stück in den Maßen von jeweils B 255 x T 348 x H 65 mm. Wählen Sie zudem zwischen unterschiedlichen, einheitlichen Farben.

Ausführung:

  • Hochwertiger Ablagekorb für Arbeitsdokumente
  • Geeignet für Unterlagen des Formates A4/C4
  • Platzsparend stapelbar
  • Mit Beschriftungsfeld
  • Wahlweise erhältlich zu 6 Stück oder zu 10 Stück
  • Wahlweise in unterschiedlichen, einheitlichen Farben verfügbar

Weitere Details:

  • Material: Kunststoff, schwermetallfrei
  • Maße: B 255 x T 348 x H 65 mm
Weitere Informationen:
Aussenbreite:
255 mm
Aussenhöhe:
65 mm
Aussentiefe:
348 mm
Beschriftungsfeld:
Ja
Farbe:
glasklar
Format (DIN):
DIN A4
Geeignet für:
DIN C4
Material:
Kunststoff
Stück pro Paket:
6
Stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenablage, Sortierkorb, briefablagekorb transparent, ablagekorb, 68442, Ablagekörbe, Briefkörbe, Ablagefach, Ablagesystem, Papiersammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
edding
4-3000001
€ 18,89*
Sonstiges
Acme United
E-713000 SSH
€ 11,75*
Sonstiges
SECO
9604
€ 9,21*
Sonstiges
OVOL Papier
2100026825
€ 34,89*
Sonstiges
OVOL Papier
0
€ 52,07*
Sonstiges
Hamelin
400180534
€ 4,31*
Sonstiges
Hamelin
400180386
€ 5,86*
Sonstiges
Hamelin
400180531
€ 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.